品番 : EA576TA-23
品名 : [EA576TA用] 7.7mm ダイス
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | PU-7.7D |
---|---|---|---|
穴あけサイズ | 7.7mm | 全長 | 21mm |
EA576TA用替ダイス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/15 18:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0100ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA576TA-21 [EA576TA用] 5.7mm ダイス |
EA576TA-22 [EA576TA用] 6.7mm ダイス |
EA576TA-23 [EA576TA用] 7.7mm ダイス |
EA576TA-24 [EA576TA用] 8.7mm ダイス |
EA576TA-25 [EA576TA用] 10.7mm ダイス |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA576TA : ハンドパンチャーセット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※替ダイスのみです。