品番 : EA577L-9
品名 : 250mm 強力型エンドカッティングニッパー
通常品より25%軽い力で切断ができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 99 14 250 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ3.3mm 硬線:φ1.8mm |
全長 | 250mm |
| ヘッド幅 | 25mm | 重量 | 350g |
| 刃形状 | 斜めの刃(切断面:両方傘状) | 刃硬度 | 約61HRC |
| 強力型 | |||
| ロールから結束線を使って、鋼強化コンクリートを固定します。 | |||
| 1回の操作でワイヤーをねじって切断します。 | |||
| 厚い結束線でも簡単に作業できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,310 円(税抜)/ 5,841 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/24 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0257ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA577L-9 250mm 強力型エンドカッティングニッパー |
| EA577L-10 300mm 強力型エンドカッティングニッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
