品番 : EA577LB-200
品名 : 200mm エンドカッティングニッパー
ワイヤーの結束や切断に最適化された専用ヘッドで、作業効率を向上させます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 68 01 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ4mm 中硬線:φ3.5mm 硬線:φ2.8mm |
全長 | 200mm |
| 刃長 | 31mm | 重量 | 319g |
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
| 刃硬度 | 約61HRC | 材質 | 高級特殊工具鋼(オイル焼入れ焼き戻し処理) |
| 刃形状 | 斜めの刃(切断面:両方傘状) | ||
| 軟線・硬線を切断することが出来ます | |||
| ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です | |||
| ワイヤーの結束や切断に最適なヘッドで作業効率が上がります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 19:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0257ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA577LB-160 160mm エンドカッティングニッパー |
| EA577LB-180 180mm エンドカッティングニッパー |
| EA577LB-200 200mm エンドカッティングニッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
