品番 : EA577LC-2
品名 : 160mm エンドカッティングニッパー(グリップ付/メッキ)
高周波焼入刃で切断能力に優れています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 67 05 160 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ3.4mm ピアノ線:φ2.0mm |
全長 | 160mm |
| 刃幅 | 27.5mm | 重量 | 260g |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
| 刃硬度 | HRC64 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 刃形状 | 斜めの刃(切断面:両方傘状) |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0257ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA577LC-2 160mm エンドカッティングニッパー(グリップ付/メッキ) |
| EA577LC-3 200mm エンドカッティングニッパー(グリップ付/メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大

