品番 : EA577LK-250
品名 : 250mm カーペンターズプライヤー
高耐久と精密な先端加工を両立したプロモデル
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 50 01 250 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ2.2mm | 全長 | 250mm |
| 開口幅 | 31mm | 刃長 | 28mm |
| 重量 | 595g | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | 磨き | 刃硬度 | 約60HRC |
| 刃形状 | 斜めの刃(切断面:両方傘状) | 材質 | 亜鉛合金メッキ(黒) |
| 高耐久と精密な先端加工を両立したプロモデルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 19:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0257ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA577LK-160 160mm カーペンターズプライヤー |
| EA577LK-180 180mm カーペンターズプライヤー |
| EA577LK-210 210mm カーペンターズプライヤー |
| EA577LK-250 250mm カーペンターズプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
