品番 : EA579AA-3
品名 : 40mm ヘラ(中)
仕様
| 材質 | ステンレススチール(SUS420J2) | 柄材質 | ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 腰の硬さ | 中 | ||
| 弾力性があり、力の加減で押さえる力を変えられます。 | |||
| 全長 | 365mm | 刃幅 | 40mm |
| 刃のサイズ | 幅40×長さ250mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/06/26 09:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0125ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AA-1 30mm ヘラ(中) |
| EA579AA-2 33mm ヘラ(中) |
| EA579AA-3 40mm ヘラ(中) |
ウェブカタログ画像
拡大
