品番 : EA579AD-13
品名 : 45x163mm コーキングヘラ(シリコンゴム付/平面用)
仕様
| 全長 | 163mm | 刃幅 | 45mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリアセタール樹脂 | 重量 | 25g |
| 平面タイプ | |||
| 目地用 | |||
| 先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/01 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0125ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AD-11 30x163mm コーキングヘラ(シリコンゴム付/平面用) |
| EA579AD-12 38x163mm コーキングヘラ(シリコンゴム付/平面用) |
| EA579AD-13 45x163mm コーキングヘラ(シリコンゴム付/平面用) |
ウェブカタログ画像
拡大
