品番 : EA579AF-66
品名 : シロッコファン用スクレーパー
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 03787 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H) | 170×30×20mm | 刃幅 | 約8mm |
| 刃材質 | ステンレス | ||
| 羽にフィットするR形状、左右対称刃 | |||
| Wフィンにも対応しています。 | |||
| 替刃式でサビに強いステンレス製 | |||
| 落下防止コード取付穴対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/16 13:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2367ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA579AF-67 : [EA579AF-66用]替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
