品番 : EA579AF-67
品名 : [EA579AF-66用]替刃
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 03791 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 110mm | 先端幅 | 約8mm |
| 刃材質 | ステンレス | ||
| EA579AF-66用の替刃です。 | |||
| サビに強いステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/30 02:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2367ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA579AF-66 : シロッコファン用スクレーパー |
ウェブカタログ画像
拡大
