詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AJ-33

品名 : 40x170mm パテベラ(プラスチック製)

仕様

材質 プラスチック(ポリアセタール) 用途 建築・工業用の下地に最適
全長 170mm 刃幅 40mm
刃厚 0.6mm(±0.1mm)
耐水性に優れたプラスチック製パテベラです。
追加説明
カタログ価格

250 (税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 64

(2025/11/06 16:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0124ページ
バリエーション一覧
EA579AJ-31 20x105mm パテベラ(プラスチック製)
EA579AJ-32 30x120mm パテベラ(プラスチック製)
EA579AJ-33 40x170mm パテベラ(プラスチック製)
EA579AJ-34 66x220mm パテベラ(プラスチック製)
EA579AJ-31AA 25x110mm パテベラ(プラスチック製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top