詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AJ-61

品名 : 180x100mm パテベラ(ポロアミド製/滑止付)

仕様

全長 100mm 刃幅 180mm
材質 ポリアミド 重量 68.8g
鈑金用
ソフトでしなやかなコシのあるヘラです。
車両の微妙な曲線にも対応出来ます。
薬品性に優れています。
滑り止め付
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/27 16:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0124ページ
バリエーション一覧
EA579AJ-60 150x100mm パテベラ(ポロアミド製/滑止付)
EA579AJ-61 180x100mm パテベラ(ポロアミド製/滑止付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top