品番 : EA579AJ-66
品名 : 150x130m のりベラ(ポリプロピレンセイ)
仕様
| 全長 | 130mm | 刃幅 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 溝 | 3mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 36 | ||
| クロス及び化学繊維等の壁・襖・コルクタイルの接着作業に最適です。 | |||
| ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/11 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0124ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AJ-65 125x200m のりベラ(ポリプロピレンセイ) |
| EA579AJ-66 150x130m のりベラ(ポリプロピレンセイ) |
ウェブカタログ画像
拡大
