詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AJ-73

品名 : 150x120mm ゴムベラ

仕様

全長 120mm ゴム幅 150mm
刃長 25mm ゴム厚 6.2mm
重量(g) 149.0 材質 刃:ニトリルゴム製(NBR70)
柄:天然木
平形
防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に。
追加説明
カタログ価格

1,350 (税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/27 17:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0123ページ
バリエーション一覧
EA579AJ-72 100x120mm ゴムベラ
EA579AJ-73 150x120mm ゴムベラ
EA579AJ-74 200x120mm ゴムベラ
EA579AJ-75 300x120mm ゴムベラ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top