品番 : EA579AK-100
品名 : 3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス/硬)
仕様
| <セット内容> | 3本組セット ・EA579AK-41 (32mm 直・チゼルスクレーパー) ・EA579AK-42 (32mm 曲・チゼルスクレーパー) ・EA579AK-43 (50mm 直・チゼルスクレーパー) ・ナイロン製工具袋(290×100mm)付 |
材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| 刃形状 | EA579AK-42のみ約15度曲刃タイプ EA579AK-41・43は直刃タイプ |
全長 | 225mm |
| 刃幅 | 直刃:32mm、50mm、 曲刃:32mm |
刃長 | 105mm |
| 刃厚 | 1.8mm | 腰の強さ | 硬 |
| ソフトグリップ | |||
| ハンマーヘッド付 | |||
| 工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| キャッチの手に馴染むエルゴノミクスデザインのグリップと耐久性に優れたステンレス製ブレード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/16 09:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0126ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA579AK-41 : 32x225mm チゼルスクレーパー(直/硬) |
| セット商品 | EA579AK-42 : 32x225mm チゼルスクレーパー(曲/硬) |
| セット商品 | EA579AK-43 : 50x225mm チゼルスクレーパー(直/硬) |
ウェブカタログ画像
拡大
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
