品番 : EA579AK-43
品名 : 50x225mm チゼルスクレーパー(直/硬)
手に馴染むエルゴノミクスデザインのグリップと耐久性に優れたステンレス製ブレード
仕様
| 刃材質 | ステンレス | グリップ | ソフトグリップ |
|---|---|---|---|
| 刃形状 | ストレートタイプ | 全長 | 225mm |
| 刃幅 | 50mm | 刃長 | 105mm |
| 刃厚 | 1.8mm | 重量 | 139g |
| ハンマーヘッド付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 101 (2026/09/27 15:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0126ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AK-41 32x225mm チゼルスクレーパー(直/硬) |
| EA579AK-42 32x225mm チゼルスクレーパー(曲/硬) |
| EA579AK-43 50x225mm チゼルスクレーパー(直/硬) |
