品番 : EA579AK-400
品名 : 3本組 パテべラセット(ステンレス/中硬)
ハンマーヘッド付
仕様
| <セット内容> | 3本組セット | 全長 | 218mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 50mm・75mm・100mm | 刃厚 | 1mm |
| 刃材質 | ステンレス | 腰の硬さ | 中硬 |
| フィット感のあるソフトグリップハンドル | |||
| ステンレス製の刃は耐久性に優れています。 | |||
| ハンマーヘッド付 | |||
| 工具袋付 | |||
| ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0126ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA509AD-2 : 340x120mm 小物工具袋 |
| セット商品 | EA579AK-14 : 50x218mm パテベラ(ステンレス/中硬) |
| セット商品 | EA579AK-16 : 75x218mm パテベラ(ステンレス/中硬) |
| セット商品 | EA579AK-17 : 100x218mm パテベラ(ステンレス/中硬) |
ウェブカタログ画像
拡大
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
