品番 : EA579AK-16
品名 : 75x218mm パテベラ(ステンレス/中硬)
ハンマーヘッド付
仕様
| 全長 | 218mm | 刃幅 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | ステンレス | 腰の硬さ | 中硬 |
| 刃長 | 102mm | 刃厚 | 1mm |
| 重量 | 約130g | ||
| ハンマーヘッド付 | |||
| フィット感のあるソフトグリップハンドル | |||
| ステンレス製の刃は耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2025/11/06 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0126ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AK-14 50x218mm パテベラ(ステンレス/中硬) |
| EA579AK-15 64x218mm パテベラ(ステンレス/中硬) |
| EA579AK-16 75x218mm パテベラ(ステンレス/中硬) |
| EA579AK-17 100x218mm パテベラ(ステンレス/中硬) |
| EA579AK-18 150x218mm パテベラ(ステンレス/中硬) |

