品番 : EA579BG-78A
品名 : 76x203mm スクレーパー(硬/ステンレス製)
耐久性に優れたプロ仕様のステンレス製ブレード
仕様
刃材質 | ステンレス(SUS420J2) | 腰の強さ | 硬 |
---|---|---|---|
全長 | 203mm | グリップサイズ | 約113×35×22mm |
刃幅 | 76mm | 刃厚 | 1.5mm |
重量 | 125g | ||
ハンマーヘッド付 | |||
樹脂製ソフトハンドル | |||
長寿命のための二重中空グランドブレード | |||
耐久性のあるダイキャスト製ハンマーヘッド |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 55 (2024/05/01 17:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0128ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA579BG-32A 32x200mm スクレーパー(硬/ステンレス製) |
EA579BG-38A 38x200mm スクレーパー(硬/ステンレス製) |
EA579BG-50A 50x200mm スクレーパー(硬/ステンレス製) |
EA579BG-78A 76x203mm スクレーパー(硬/ステンレス製) |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA579BE : 3本組 スクレーパーセット(ステンレス製) |
拡大