品番 : EA579BG-50A
品名 : 50x200mm スクレーパー(硬/ステンレス製)
耐久性に優れたプロ仕様のステンレス製ブレード
仕様
| 刃幅 | 50mm | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 約1.3mm | 刃材質 | ステンレス(SUS420J2) |
| 腰の硬さ | 硬 | 重量 | 102g |
| 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。 | |||
| 樹脂製ソフトハンドル | |||
| 塗料やパテの除去に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/08/16 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0127ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579BG-32A 32x200mm スクレーパー(硬/ステンレス製) |
| EA579BG-38A 38x200mm スクレーパー(硬/ステンレス製) |
| EA579BG-50A 50x200mm スクレーパー(硬/ステンレス製) |
| EA579BG-78A 76x203mm スクレーパー(硬/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
