詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579BG-38A

品名 : 38x200mm スクレーパー(硬/ステンレス製)

耐久性に優れたプロ仕様のステンレス製ブレード

仕様

刃幅 38mm 全長 200mm
刃長 92mm 刃厚 約1.3mm
刃材質 ステンレス(SUS420J2) 腰の硬さ
ハンドル長 約100mm 重量 94g
耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。
樹脂製ソフトハンドル
塗料やパテの除去に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,620 (税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/08/16 23:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0127ページ
バリエーション一覧
EA579BG-32A 32x200mm スクレーパー(硬/ステンレス製)
EA579BG-38A 38x200mm スクレーパー(硬/ステンレス製)
EA579BG-50A 50x200mm スクレーパー(硬/ステンレス製)
EA579BG-78A 76x203mm スクレーパー(硬/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top