品番 : EA579AL-31
品名 : 76x300mm スクレーパー(ハイカーボン/ 直)
仕様
| 仕様 | 直刃 | 刃幅 | 76mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 300mm | 刃厚 | 1.5mm |
| ハンドル長 | 203mm | 刃材質 | ハイカーボンスチール |
| ハンドル材質 | ポリプロピレン | 腰の硬さ | 硬 |
| 重量 | 180g | 刃形状 | ストレートタイプ |
| 防腐、防錆塗装があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/01 10:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0130ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AL-31 76x300mm スクレーパー(ハイカーボン/ 直) |
| EA579AL-32 76x300mm スクレーパー(ハイカーボン/ 曲) |
ウェブカタログ画像
拡大

