品番 : EA579AM-13
品名 : 80x220mm パテナイフ(硬/カーボンスチール)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 268355 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 220mm | 刃幅 | 80mm |
| 腰の硬さ | 硬 | 刃材質 | カーボンスチール |
| 鏡面仕上げ | |||
| ハンマーヘッド付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/09/27 12:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0126ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AM-11 40x205mm パテナイフ(硬/カーボンスチール) |
| EA579AM-12 50x205mm パテナイフ(硬/カーボンスチール) |
| EA579AM-13 80x220mm パテナイフ(硬/カーボンスチール) |
| EA579AM-14 100x220mm パテナイフ(硬/カーボンスチール) |
ウェブカタログ画像
拡大
