品番 : EA579AM-30
品名 : 220x220mm パテナイフ(軟/ステンレス)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 265755 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 220mm | 刃幅 | 220mm |
| 腰の硬さ | 軟 | 刃材質 | ステンレス |
| 鏡面仕上げ | |||
| ハンマーヘッド付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/03 06:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0126ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
