品番 : EA579AM-31
品名 : 200x225mm パテベラ(強化アルミニウム/ステンレス/硬)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 169355 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 225mm | 刃幅 | 200mm |
| 刃材質 | ステンレス鋼 | ||
| 強化アルミニウムに取付けられたステンレス刃 | |||
| ハンマーヘッド付 | |||
| 刃の取り付部の材質は、強化アルミニウムです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/05/11 17:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0126ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AM-31 200x225mm パテベラ(強化アルミニウム/ステンレス/硬) |
| EA579AM-32 250x254mm パテベラ(強化アルミニウム/ステンレス/硬) |
| EA579AM-33 300x225mm パテベラ(強化アルミニウム/ステンレス/硬) |
| EA579AM-34 350x230mm パテベラ(強化アルミニウム/ステンレス/硬) |
ウェブカタログ画像
拡大
