品番 : EA579AM-55
品名 : 120x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 181455 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 230mm | 刃幅 | 120mm |
| 重量(g) | 160 | 材質 | ステンレス |
| 腰の硬さ | 軟 | ||
| 鏡面仕上げ | |||
| 溶接ではなく1枚もの | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/02/14 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0125ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
