品番 : EA579AM-64
品名 : 100x235mm パテナイフ(一体型/ステンレス/硬)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 181955 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 235mm | 刃幅 | 100mm |
| 重量(g) | 190 | 材質 | ステンレス |
| 腰の硬さ | 硬 | ||
| 鏡面仕上げ | |||
| 溶接ではなく1枚もの | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/22 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0125ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AM-61 40x235mm パテナイフ(一体型/ステンレス/硬) |
| EA579AM-62 50x235mm パテナイフ(一体型/ステンレス/硬) |
| EA579AM-63 80x235mm パテナイフ(一体型/ステンレス/硬) |
| EA579AM-64 100x235mm パテナイフ(一体型/ステンレス/硬) |
ウェブカタログ画像
拡大
