品番 : EA579AM-67
品名 : 250mm パテナイフ(ゴム製)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 164055 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 250mm | 刃幅 | 165mm |
| 穴径 | φ27mm | 重量(g) | 150 |
| 材質 | ゴム製 | ||
| ナイロン補強付き。 | |||
| 非常に軽く、洗浄が簡単です。 | |||
| ハンドル付きなので、手持ちでも使用できます。 | |||
| ゴム製なのでコーナーなどの届きにくい所にもフィットして塗れます。 | |||
| 別売のポール(EA524AD-5、-6)を差し込めば天井にも届きます。 | |||
| 内側のコーナー、角のある部分、丸い部分、手の届きにくい部分のコーティングに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/03 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0123ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA524AD-5 : 500- 900mm 伸縮型ロックポール |
| オプション | EA524AD-6 : 800-1500mm 伸縮型ロックポール |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
