品番 : EA524AD-6
品名 : 800-1500mm 伸縮型ロックポール
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 179655 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 850~1500mm | 重量(g) | 733 |
| 材質 | 先端:アルミ 柄:ラバー |
ねじサイズ | 3/4”Acme |
| 先端はねじになっています。 | |||
| ポール後端にはロープ通し穴があり、様々な先端道具に接続可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/03 06:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0121ページ 0123ページ 0127ページ 0144ページ 0591ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524AD-5 500- 900mm 伸縮型ロックポール |
| EA524AD-6 800-1500mm 伸縮型ロックポール |
ウェブカタログ画像
拡大
