詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AM-25

品名 : 420mm ブラシヘッド(ワイパー付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 254655
穂先幅 420mm ワイパー幅 420mm
全長 90mm 毛丈 25mm
毛質 重量 320g
材質 ブラシ:プラスチック
ワイパー:ラバーソフト
ブラシサイズ 420×14mm
伸縮ポール(別売:EA524AD-5、-6)と組み合わせて使用します。
追加説明
カタログ価格

1,340 (税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 08:57現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top