品番 : EA588-94
品名 : ドライウォールテープローラー(出隅用)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 278155 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 155×155×100mm | ローラー幅 | 44mm |
| 重量(g) | 400 | ローラー外径 | 約30mm |
| ドライウォールテープの出隅の貼り付けに | |||
| 別売のポールに組み合わせてご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/25 14:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0121ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA524AD-5 : 500- 900mm 伸縮型ロックポール |
| オプション | EA524AD-6 : 800-1500mm 伸縮型ロックポール |
| 本体 | EA524AD-7 : 1000-2050mm 伸縮型ロックポール |
ウェブカタログ画像
拡大
