品番 : EA524AD-7
品名 : 1000-2050mm 伸縮型ロックポール
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 179755 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1000~2050mm | ねじサイズ | 3/4”Acme |
| 重量 | 790g | 材質 | アルミニウム |
| 3段式伸縮機構 | |||
| 滑りにくいフラットなハンドル先端 | |||
| 段式で、ポールは1回の動作で伸縮します。 | |||
| クイックリリースボタンで、簡単に固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/03 06:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
