品番 : EA579AM-10
品名 : [EA579AM-1A~-7A用] ハンドル
仕様
メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 271555 |
---|---|---|---|
仕様 | ハンドル | 全長 | 240mm |
重量(g) | 280 | ||
角度調整可能 | |||
ポールやパテナイフと組み合わせてご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/10 05:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0123ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)