品番 : EA579AM-7A
品名 : 1000mm パテナイフ(軟・ステンレス製)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 172255 |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | ステンレス | 刃幅 | 1000mm |
| 刃厚 | 0.3mm | 重量 | 1400g |
| 全長 | 130mm | ||
| なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。 | |||
| コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。 | |||
| 刃先が丸みを帯びたステンレス製で、塗膜の跡や欠落がありません。 | |||
| 柔らかい刃 | |||
| 別売のハンドルを使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。 | |||
| 別売伸縮ポールを取り付けることにより、高い所での作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/03 06:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0123ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA579AM-10 : [EA579AM-1A~-7A用] ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
