詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AM-4A

品名 : 450mm パテナイフ(軟・ステンレス製)

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 171955
刃材質 ステンレス 刃幅 450mm
刃厚 0.3mm 重量 620g
全長 130mm
なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。
コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。
刃先が丸みを帯びたステンレス製で、塗膜の跡や欠落がありません。
柔らかい刃
別売のハンドルを使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。
別売伸縮ポールを取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

6,530 (税抜)/ 7,183 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/24 02:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0123ページ
バリエーション一覧
EA579AM-1A 130mm パテナイフ(軟・ステンレス線)
EA579AM-2A 130mm パテナイフ(軟・ステンレス線)
EA579AM-3A 350mm パテナイフ(軟・ステンレス製)
EA579AM-4A 450mm パテナイフ(軟・ステンレス製)
EA579AM-5A 600mm パテナイフ(軟・ステンレス製)
EA579AM-6A 800mm パテナイフ(軟・ステンレス製)
EA579AM-7A 1000mm パテナイフ(軟・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 別売ハンドルの組合わせ例
  • ※画像は別売ハンドルとポールの組合わせ例です。
  • ※画像は別売ハンドルの組合わせ例です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top