品番 : EA579AM-5A
品名 : 600mm パテナイフ(軟・ステンレス製)
仕様
メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 172055 |
---|---|---|---|
刃材質 | ステンレス | 刃幅 | 600mm |
刃厚 | 0.3mm | 重量 | 840g |
全長 | 130mm | ||
なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。 | |||
コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。 | |||
刃先が丸みを帯びたステンレス製で、塗膜の跡や欠落がありません。 | |||
柔らかい刃 | |||
別売のハンドルを使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。 | |||
別売伸縮ポールを取り付けることにより、高い所での作業に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,960 円(税抜)/ 9,856 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/16 00:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0123ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA579AM-10 : [EA579AM-1A~-7A用] ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)