品番 : EA524AD-11
品名 : 80x245mm スクレーパー(ステンレス/ハンマーヘッド付/硬)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 164555 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 80mm | 全長 | 245mm |
| 刃材質 | ステンレス | 腰の硬さ | 硬 |
| 刃厚 | 1.75mm | 重量 | 180g |
| 刃材質 | ステンレス | ||
| ハンマーヘッド付(ねじ式の為取り外し可能) | |||
| ハンマーヘッドを外して別売りのポールと接続可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/03 06:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0127ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA524AD-5 : 500- 900mm 伸縮型ロックポール |
| オプション | EA524AD-6 : 800-1500mm 伸縮型ロックポール |
| 本体 | EA524AD-7 : 1000-2050mm 伸縮型ロックポール |
ウェブカタログ画像
拡大
