品番 : EA366ED-31
品名 : 85x225mm ハンドサンダー
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 161355 |
|---|---|---|---|
| パッドサイズ | 85×225mm | 材質 | 本体:プラスチック パッド:ソフトラバー |
| 重量 | 210g | ||
| ヘッドが回転するので、様々な面に適応します。 | |||
| 別売の伸縮ポールを取り付けて、脚立なしで壁や天井を研磨できます。 | |||
| サンドペーパーはEA366ED-36~-38をご使用ください。 | |||
| ※サンドペーパー、ポールは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/04/26 04:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0144ページ 0591ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
