詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366ED-36

品名 : 100x290mm #80 サンドペーパー(10枚)

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 163555
粒度(#) #80 サイズ 100×290mm
重量 140g 入数 10枚
追加説明
カタログ価格

1,940 (税抜)/ 2,134 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/04/26 03:55現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0144ページ 0591ページ
バリエーション一覧
EA366ED-36 100x290mm #80 サンドペーパー(10枚)
EA366ED-37 100x290mm #120 サンドペーパー(10枚)
EA366ED-38 100x290mm #240 サンドペーパー(10枚)
ウェブカタログ画像
※10枚入
※画像はEA366ED-37です
  • ※10枚入\n※画像はEA366ED-37です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top