品番 : EA579BB-10
品名 : 2本組 ケレンスクレーパー(超硬付)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 2本組(工具袋付) ・20×190mm ・45×190mm |
刃厚 | 3.0mm |
| 刃材質 | 特殊鋼 | 刃先材質 | 超硬合金 |
| 刃先には超硬合金が使用され、より硬い材質にも対応します。 | |||
| 耐摩耗性に優れ、特にスクレーパー作業において鋭利な刃が持続します。 | |||
| ※工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,650 円(税抜)/ 9,515 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0130ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA509A-100A : 250x100mm 工具袋(チャック付) |
| セット商品 | EA579BB-13 : 20x190mm ケレンスクレーパー(超硬付) |
| セット商品 | EA579BB-14 : 45x190mm ケレンスクレーパー(超硬付) |
ウェブカタログ画像
拡大
