品番 : EA579BD-152A
品名 : 152x220mm ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド)
ハンマーヘッド付
仕様
| 刃幅 | 152mm | 全長 | 約220mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 約1.5mm | 刃材質 | ハイカーボンスチール |
| ハンドル材質 | 樹脂製 | 腰の硬さ | 軟 |
| 重量 | 約110g | ||
| 刃は耐久性が高くハイクオリティなナイフです。 | |||
| コンパウンドの塗布、平滑化、削り取りなど多用途に使えます。 | |||
| 貫通型 | |||
| ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/01 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0127ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
