詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579BH-212

品名 : 76mm パテベラ(細くし目型)

ハイカーボンスチール刃で頑丈

仕様

刃幅 76mm 全長 194mm
材質 柄:ポリプロピレン
刃:高炭素鋼ブレード
刃形状 スクエア型(細くし目)
壁、セラミック・鉄タイルに
1.5×2.3mmのスクエア型ノッチ付
ベースモールディング、狭い場所への接着剤塗布に便利です。
収納に便利なフック穴付
追加説明
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/16 14:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0123ページ
バリエーション一覧
EA579BH-211 76mm パテベラ(荒くし目型)
EA579BH-212 76mm パテベラ(細くし目型)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top