品番 : EA579BH-302
品名 : 18x186mm ヘラ(スプリング鋼)
仕様
| 全長 | 186mm | 刃幅 | 18mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.6mm | 刃長 | 103mm |
| ハンドル長 | 83mm | 材質 | 刃:スチール 柄:木 |
| 腰の硬さ | 硬 | ||
| 塗装、装飾など多用途に使用できます。 | |||
| 刃はばね鋼製で、焼き入れ・焼き戻し処理が施されています。 | |||
| ハンドルは2種の硬材製で、ダブルリベット構成です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,860 円(税抜)/ 9,746 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/01 04:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0125ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579BH-301 18x165mm ヘラ(スプリング鋼) |
| EA579BH-302 18x186mm ヘラ(スプリング鋼) |
ウェブカタログ画像
拡大

