詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579BK-1

品名 : 76mm スクレーパー(直/伸縮ハンドル適合型)

仕様

材質 刃:カーボンスチール
ハンドル:ポリプロピレン
腰の硬さ 硬
刃の形状 ストレートタイプ 全長 280mm
刃幅 76mm グリップ最大径 約32mm
重量 181g 刃厚 2mm
塗装剥離剤との併用に最適です。
一体型のポリプロピレン製ハンドルは耐腐食性を有しています。
ハンドルエンドに伸縮型ハンドル用メスねじ付
EA928BD-180~-720A・EA928BE-240~-540シリーズを使用すれば高所作業も可能です。
柄のデザイン多種有り(指定はできません)
追加説明
カタログ価格

2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 22:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0120ページ
バリエーション一覧
EA579BK-1 76mm スクレーパー(直/伸縮ハンドル適合型)
EA579BK-2 76mm スクレーパー(曲/伸縮ハンドル適合型)
ウェブカタログ画像
  • 親指が引っかかる構造で力が加えやすいです。
  • EA928BD-180~-720A・EA928BE-240~-540シリーズを使用すれば高所作業も可能です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top