品番 : EA579BM-1
品名 : 36mm スクレーパー(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
刃材質 | SUS-420J2 | ハンドル材質 | ポリプロピレン樹脂 |
---|---|---|---|
腰の硬さ | 硬 | 全長 | 198mm |
刃幅 | 36mm | 刃厚 | 1.8mm |
重量 | 100g | ||
刃はハンドル貫通タイプ、丈夫な構造です。 | |||
ブレードが柄の末端まで貫通している頑丈設計 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 01:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0130ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA579BM-1 36mm スクレーパー(ステンレス製) |
EA579BM-2 42mm スクレーパー(ステンレス製) |
EA579BM-3 65mm スクレーパー(ステンレス製) |