品番 : EA579BP-3
品名 : 50x200mm パテナイフ(チタン合金製)
軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています
仕様
| 刃幅 | 50mm | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | チタン合金(Ti-6Al-4V) | 重量 | 90g |
| 硬度 | HRC33-43 | 引張強度 | 850MPa |
| 伸び率 | 10% | チタン合金密度 | 4.5g/cm3 |
| 靭性に優れて、刃先が鋭いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 16:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0366ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579BP-1 25x200mm パテナイフ(チタン合金製) |
| EA579BP-3 50x200mm パテナイフ(チタン合金製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
