品番 : EA579DA-7
品名 : 120x310mm ゴムヘラ(白)
仕様
| 材質 | 天然ゴム | 柄材質 | 木 |
|---|---|---|---|
| 用途 | シリコンなどの液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに | 全長 | 310mm |
| 柄の長さ | 250mm | ゴムサイズ | 120×60mm |
| ゴム部最高耐熱温度 | 80℃ | ゴム部 | ソフトタイプ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/01 10:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0124ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579DA-6 120x195mm ゴムヘラ(白) |
| EA579DA-7 120x310mm ゴムヘラ(白) |
