詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579DA-8

品名 : 120x525mm ゴムベラ(長柄)

仕様

材質 ゴム部:天然ゴム
木柄:ブナ
ゴム厚み 先端:2.0mm
根元:7.0mm
刃幅 120mm 全長 520mm
追加説明
カタログ価格

2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/20 06:43現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0124ページ
メイン画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top