品番 : EA579DA-9
品名 : 120x520mm ゴムベラ(長柄/ソフトタイプ)
仕様
| 全長 | 520mm | 刃幅 | 120mm |
|---|---|---|---|
| 柄長 | 465mm | ゴム材質 | 天然ゴム |
| 柄材質 | 木 | ||
| ソフトタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/17 15:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0124ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA579DA-8 : 120x525mm ゴムベラ(長柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
