品番 : EA579E-1
品名 : 4.5x245mm サッシヘラ
仕様
| 刃材質 | ステンレス(SUS-420J2) | ハンドル材質 | グレードポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 焼入硬度 | 高硬度HRC52° | 用途 | 玄関 ・窓サッシ ・隙間の汚れ落しに |
| 腰の硬さ | 中軟 | 全長 | 245mm |
| 刃長 | 110mm | 刃厚 | 1.2mm |
| 刃幅 | 4.5mm | 重量 | 45g |
| 追加説明 |
●サッシヘラ 4.5mm ●刃部材質:総焼入ステンレススチール製(ステンレス420J2)(HRC52゜) ●柄部材質:強化PP ●グリップ:GGP ●刃巾:112mm ●全長:240mm ●細かな作業に対応した、しなやかな弾力性。サッシの隙間の清掃に。 ●玄関、窓サッシのすき間の汚れ、ごみ落としに。 ●刃部材質ステンレス420J2は基部総てに焼き入れ加工が施されているため、頑固な切れ味と研ぎ直し可能なコストパフォーマンスの高い確実な刃物製品です。 ●グリップ素材GGPは「高耐久性・耐衝撃性・寒冷地対応」PP樹脂グレードポリプロピレンをハンドル素材に使用しています。(耐熱温度110℃) |
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/10 00:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2367ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579E 3本組 サッシヘラ |
| EA579E-1 4.5x245mm サッシヘラ |
| EA579E-2 9 x245mm サッシヘラ |
| EA579E-3 15x245mm サッシヘラ |
