品番 : EA579HG
品名 : 3本組 スクレーパーセット
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・スクレーパー3本組 ・工具袋付(250×100(H)mm) |
刃幅×全長 | ・25×158mm ・43×158mm ・60×158mm |
| 刃厚 | 1mm | 材質 | 刃:ステンレス(SUS420J2) グリップ:ポリプロピレン 工具袋:キャンバス生地 |
| 用途 | かきとる、はがすなどの作業に 汚れの掻き落としや表面磨きに |
||
| 刃付けがしてあるので、切る作業にも使用できます。 | |||
| 刃とグリップは丈夫な一体成型で、水洗いできます。 | |||
| はがす、削るなどの作業に | |||
| 丸ごと水洗いでき、下地に傷がつきにくいステンレス刃です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0129ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA579HG-1 : 25x158mm スクレーパー |
| セット商品 | EA579HG-2 : 43x158mm スクレーパー |
| セット商品 | EA579HG-3 : 60x158mm スクレーパー |
